Referenties
Stanley:STHT0-14102
Rubix:10133224
EAN:3253560141028

Productdetails : STANLEY HUISHOUDSCHAAR STHT0-14102
Sterke punten
• Geschikt voor het knippen van draad, zware stoffen etc
• Ergonomische handgreep voor extra gebruiksgemak
• Roestvrij stalen blad voor lange levensduur
• Blad met profiel houdt materiaal in plaats en snijdt nauwkeurig
• Ergonomische handgreep voor extra gebruiksgemak
• Roestvrij stalen blad voor lange levensduur
• Blad met profiel houdt materiaal in plaats en snijdt nauwkeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 30x100x300 mm |
| Gewicht verpakking | 145 g |
| Lengte | 240 mm |
| Blad lengte | 110 mm |
| Materiaal | roestvrij staal (lemmet);ergonomisch (handgrepen) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,93 excl. BTW
/ stuk
€ 8,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden