Referenties
Facom:841
Rubix:10109350
EAN:3148512069409

Productdetails : FACOM SCHAAR 841
Deze Facom schaar is volledig uit metaal vervaardigd en heeft een gepolijst verchroomde afwerking, wat zorgt voor een hoge robuustheid en eenvoudig onderhoud. Het korte mes van 33 mm en de geïntegreerde draadknipper combineren twee functies in één compact gereedschap van 150 mm.
Kenmerken:
Deze elektriciensschaar is uitgevoerd met 100% metalen armen, wat zorgt voor een hoge stijfheid en mechanische weerstand bij herhaald gebruik. De gepolijst verchroomde afwerking beperkt de hechting van resten en maakt het reinigen na gebruik eenvoudiger. De levenslange garantie van Facom bevestigt de duurzaamheid van het gereedschap.
De korte messen zijn versterkt om beklede materialen te kunnen knippen zonder vervorming. De geïntegreerde draadknipper breidt de functionaliteit van het gereedschap uit, waardoor draden direct kunnen worden doorgeknipt zonder van gereedschap te wisselen. Het symmetrische ontwerp maakt gebruik door zowel rechtshandigen als linkshandigen mogelijk.
Specificaties:
• Meslengte: 33 mm
• Totale lengte: 150 mm
• Nettogewicht: 0,095 kg
• Levenslange garantie op het gereedschap: dekking voor vervanging bij defect, volgens de voorwaarden van de fabrikant
Kenmerken:
Deze elektriciensschaar is uitgevoerd met 100% metalen armen, wat zorgt voor een hoge stijfheid en mechanische weerstand bij herhaald gebruik. De gepolijst verchroomde afwerking beperkt de hechting van resten en maakt het reinigen na gebruik eenvoudiger. De levenslange garantie van Facom bevestigt de duurzaamheid van het gereedschap.
De korte messen zijn versterkt om beklede materialen te kunnen knippen zonder vervorming. De geïntegreerde draadknipper breidt de functionaliteit van het gereedschap uit, waardoor draden direct kunnen worden doorgeknipt zonder van gereedschap te wisselen. Het symmetrische ontwerp maakt gebruik door zowel rechtshandigen als linkshandigen mogelijk.
Specificaties:
• Meslengte: 33 mm
• Totale lengte: 150 mm
• Nettogewicht: 0,095 kg
• Levenslange garantie op het gereedschap: dekking voor vervanging bij defect, volgens de voorwaarden van de fabrikant
Sterke punten
• Volledig metalen constructie voor meer stijfheid en duurzaamheid
• Korte, versterkte messen voor nauwkeurig en gecontroleerd knippen
• Geïntegreerde draadknipper beperkt de nood aan extra gereedschap
• Ambidexter ontwerp, geschikt voor verschillende gebruikersprofielen
• Gepolijst verchroomde afwerking vergemakkelijkt onderhoud en beperkt oxidatie
• Korte, versterkte messen voor nauwkeurig en gecontroleerd knippen
• Geïntegreerde draadknipper beperkt de nood aan extra gereedschap
• Ambidexter ontwerp, geschikt voor verschillende gebruikersprofielen
• Gepolijst verchroomde afwerking vergemakkelijkt onderhoud en beperkt oxidatie
Toepassingen
Deze elektriciensschaar wordt gebruikt bij installatie-, onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan elektrische netwerken. Dit gereedschap is geschikt voor het knippen van geleiders, kabels met kleine diameter, isolatiemantels en krimpkousen, zowel in de werkplaats als op locatie. Het compacte formaat vergemakkelijkt bekabelingswerk en aanpassingen in moeilijk bereikbare zones.
Het is ook geschikt voor omgevingen waar vaak geknipt wordt, zoals verdeelkasten, elektrische borden, laagspanningsnetwerken en kabelgoten. Het voorbereiden van geleiders, het op lengte brengen en het aanpassen van isolatiemateriaal behoren tot de courante toepassingen.
Het is ook geschikt voor omgevingen waar vaak geknipt wordt, zoals verdeelkasten, elektrische borden, laagspanningsnetwerken en kabelgoten. Het voorbereiden van geleiders, het op lengte brengen en het aanpassen van isolatiemateriaal behoren tot de courante toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 116 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 155x100x8 mm |
| Gewicht verpakking | 116 g |
| Lengte | 150 mm |
| Blad lengte | 33 mm |
| Materiaal | chroom, gepolijst |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,93 excl. BTW
/ stuk
€ 20,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden