Referenties
Iscar:EC080B20-3C08 IC900
Rubix:A0164948
Fabrikant:5620636

Technische samenvatting
| Aantal tanden | 3 |
|---|---|
| Gecentreerd snijden | centrumsnijdend |
| Snijmateriaal | carbide |
Productdetails : ISCAR SCHACHTFREES VHM EC080B20-3C08 IC900 5620636
ISCAR VHM schachtfrees EC080B20-3C08 IC900 met 3 snijkanten en 45° spiraal, centrumsnijdend voor sleuven en boren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal tanden | 3 |
| Gecentreerd snijden | centrumsnijdend |
| Snijmateriaal | carbide |
| Type | vhm schachtfrees (sleuf/boor), 3 snijkanten, 45° spiraal, middel-lange uitvoering |
| Schroefhoek | 45 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,30 excl. BTW
/ stuk
€ 110,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen