SMC SIGNAALGEVER D-M9P

Schakelaar serie D-M9#W(V)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-M9P
Rubix:05282452
Fabrikant:00103076
EAN:3618036134131
SMC SIGNAALGEVER D-M9P

Technische samenvatting

Typepositie detector
Spanning, min.24 V
Spanning, max.24 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SIGNAALGEVER D-M9P


SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelopties voor actuatoren en luchtgrijpers.; Solid State-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht.; Solid State-schakelaars zijn ook beschikbaar in 2-kleuren indicatie met diagnostische uitvoer, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 MS), magnetisch veld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 40mA.

Model: M9P (3-wire, PNP)
Lead Wire Length: 0.5 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x5x4 mm
Logistiek gewicht7 g
Typepositie detector
Spanning, min.24 V
Spanning, max.24 V
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode85365019
28,11 excl. BTW
/ stuk
34,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden