FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M18NB-NS-S-L 538317

Sensor SIEF-M18NB-NS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SIEF-M18NB-NS-S-L
Rubix:05099846
Fabrikant:538317
EAN:4052568175832
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M18NB-NS-S-L 538317
Technische samenvatting
Typesief
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M18NB-NS-S-L 538317


Naderingsschakelaar SIEF-M18NB-NS-S-L met stekker, montage gedeeltelijk vlak (gedeeltelijk verzonken). Design=rond, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht45,3 g
Typesief
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalmessing, pbt, verchroomd
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode85371098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,12 excl. BTW
/ stuk
80,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen