FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SDBT-MS-20NL-ZN-E-20-LE-EX6

NADERINGSSCHAKELAAR

Zie technische informatie

Referenties

Festo:SDBT-MS-20NL-ZN-E-20-LE-EX6
Rubix:A0718005
Fabrikant:8185111
EAN:4052568631550
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SDBT-MS-20NL-ZN-E-20-LE-EX6

Technische samenvatting

Typefesto naderingsschakelaar sdbt-ms-20nl-zn-e-20-le-ex6
Spanning, min.7,5 V
Spanning, max.18 V
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SDBT-MS-20NL-ZN-E-20-LE-EX6


SDBT-MS-20NL-ZN-E-20-LE& NADERINGSSCHAKE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto naderingsschakelaar sdbt-ms-20nl-zn-e-20-le-ex6
Spanning, min.7,5 V
Spanning, max.18 V
Spanning18 V
Materiaalversterkt pa; hoogwaardig roestvast staal
Kabellengte20 m
Maximumtemperatuur85 °C
LED-indicatorja
Werkspanning8,2 V
60,90 excl. BTW
/ stuk
73,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen