Referenties
SMC:D-M9PM
Rubix:05276614
Fabrikant:D-M9PM
EAN:3618036133646

Documenten
Productdetails : SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9PM
SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelopties voor actuatoren en luchtgrijpers.; Solid State-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht.; Solid State-schakelaars zijn ook beschikbaar in 2-kleuren indicatie met diagnostische uitvoer, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 MS), magnetisch veld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 40mA.
Model: M9P (3-wire, PNP)
Lead Wire Length: M (1 m)
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 40mA.
Model: M9P (3-wire, PNP)
Lead Wire Length: M (1 m)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x5x4 mm |
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Type | detector |
| Spanning, min. | 4,5 V |
| Spanning, max. | 28 V |
| Kabellengte | 1 m |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,75 excl. BTW
/ stuk
€ 36,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen