FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M12B-NS-S-L 150449

Sensor SIEH-M12B-NS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SIEH-M12B-NS-S-L
Rubix:05106519
Fabrikant:150449
EAN:4052568069599
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M12B-NS-S-L 150449
Technische samenvatting
Typesieh
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M12B-NS-S-L 150449


Naderingsschakelaar SIEH-M12B-NS-S-L inductief, voor grote schakelafstand. Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Nominale schakelafstand=4 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht27,6 g
Typesieh
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalmessing, pbtp, vernikkeld
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode85371098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
54,75 excl. BTW
/ stuk
66,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen