SMC NADERINGSSCHAKELAAR SWITCH D-M9PEZ

D-M9NE/M9PE/M9BE, normaal gesloten halfgeleiderschakelaar, directe montage, doorvoertule, in-line

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-M9PEZ
Rubix:A0726343
Fabrikant:D-M9PEZ
SMC NADERINGSSCHAKELAAR SWITCH D-M9PEZ

Technische samenvatting

Typehalfgeleiderschakelaar
Spanning, min.4,5 V
Spanning, max.28 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC NADERINGSSCHAKELAAR SWITCH D-M9PEZ


SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelaars voor actuatoren en luchtgrijpers. Halfgeleiderschakelaars zijn verkrijgbaar in een type voor algemeen gebruik of met tweekleurige indicatie, waardoor de optimale werkpositie kan worden bepaald aan de hand van de kleur van het licht. Solid-state schakelaars zijn ook verkrijgbaar met tweekleurige indicatie met diagnostische uitgang, waterbestendige tweekleurige indicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 ms), magnetisch veldbestendig, hittebestendig en configuraties voor detectie over een groot bereik. Er zijn verschillende lengtes van aansluitdraden verkrijgbaar.

Sterke punten

Elektrische ingang: doorvoertule. Toepassingsbelasting: IC-circuit/relais/PLC, 24 V DC relais/PLC. Voedingsspanning: 5/12/24 V DC (4,5 tot 28 V DC). Belastingsstroom: 5 tot 40 mA.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehalfgeleiderschakelaar
Spanning, min.4,5 V
Spanning, max.28 V
Materiaalvinyl (kabel)
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
37,30 excl. BTW
/ stuk
45,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen