SMC VORMVASTE SCHAKELAAR 2 COLOR PNP M8/3 D-M9PWMAPC

Schakelaar serie D-M9#W(V)

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:D-M9PWMAPC
Rubix:05268080
Fabrikant:D-M9PWMAPC
SMC VORMVASTE SCHAKELAAR 2 COLOR PNP M8/3 D-M9PWMAPC
Technische samenvatting
Typedetector
Spanning, min.5 V
Spanning, max.28 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC VORMVASTE SCHAKELAAR 2 COLOR PNP M8/3 D-M9PWMAPC


SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelopties voor actuatoren en luchtgrijpers.; Solid State-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht.; Solid State-schakelaars zijn ook beschikbaar in 2-kleuren indicatie met diagnostische uitvoer, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 MS), magnetisch veld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
D-**PC, Pre-wired Connector Auto Switch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht14 g
Typedetector
Spanning, min.5 V
Spanning, max.28 V
Kabellengte1 m
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,49 excl. BTW
/ stuk
58,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen