FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-1-S6-C 151670

Sensor SME-1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SME-1-S6-C
Rubix:05104688
Fabrikant:151670
EAN:4052568117016
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-1-S6-C 151670

Technische samenvatting

Typemkb
Spanning, min.0 V
Spanning, max.200 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-1-S6-C 151670


Naderingsschakelaar SME-1-LED-24-B Design=Blokvorm, Toelating=C-Tick, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Meetprincipe=magnetisch Reed

Sterke punten

  • Measuring principle: magnetic reed
  • For mounting kit
  • With or without LED switching status indication

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)154x32x139 mm
Logistiek gewicht97 g
Typemkb
Spanning, min.0 V
Spanning, max.200 V
Materiaalepoxyhars, pc, pet, staal, tpe-o, gegoten zink, pvc
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode85371098
134,68 excl. BTW
/ stuk
162,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen