FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-10M-ZS-24V-E-2,5-Q-OE 551383
Sensor SMT-10M-NS-24V
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SMT-10M-ZS-24V-E-2,5-Q-OE
Rubix:05119196
Fabrikant:551383
EAN:4052568094829

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-10M-ZS-24V-E-2,5-Q-OE 551383
Naderingsschakelaar SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D Magnetisch, contactloos, voor C-gleuf. Design=voor ronde gleuf, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=RCM Mark, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Bijzondere kenmerken=Oliebestendig
Sterke punten
- Measuring principle: magneto-resistive
- For universal use
- Individually configurable or pre-assembled
- Inserted in the slot from above, flush with the cylinder profile
- LED switching status indication
- Cable length 0.3, 2.5 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23,5 g |
| Type | smt |
| Spanning, min. | 7 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | pa-versterkt, hooggelegeerd staal, roestvrij, tpe-u |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,01 excl. BTW
/ stuk
€ 39,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen