Referenties
SMC:MIS12-10D
Rubix:05281588
Fabrikant:MIS12-10D
EAN:3618036376517

Documenten
Productdetails : SMC SEPERATOR MIS12-10D
De pneumatische scheider SMC MIW/MIS verdeelt en geeft onderdelen één voor één vrij aan de uitgang van triltransporteurs, magazijnen of trechters. Hij is verkrijgbaar in een uitvoering met twee vingers (MIW) of met één vinger (MIS), in vijf boringmaten van 8 mm tot 32 mm.
Kenmerken:
Het assortiment bestaat uit twee configuraties. De uitvoering met twee vingers scheidt en transporteert elk onderdeel dankzij een eenvoudige verdeler: terwijl één vinger zich volledig uitschuift, trekt de lucht de tweede vinger naar binnen, volgens een cyclus van invoeren, scheiden en vervolgens ontgrendelen, gestuurd door een nokmechanisme. De uitvoering met één vinger biedt daarentegen een instelbare werksnelheid en montagepositie, afhankelijk van de afmetingen van het onderdeel en de hanteringsomstandigheden.
Een compensatiemechanisme scheidt de vingers van de zuiger: het beschermt de zuiger en de afdichtingen tegen excentrische belastingen en maakt het mogelijk een vinger te vervangen zonder de volledige cilinder te demonteren. Een afstrijker (suffix S), optioneel verkrijgbaar, beperkt het binnendringen van stof en beschermt de interne componenten.
De montage kan in twee richtingen worden uitgevoerd, hetzij via doorlopende gaten aan de voorzijde, hetzij via getapte gaten in het lichaam, en er zijn drie uitvoeringen van de vingers beschikbaar: standaardmodel, schroefdraad op de boven- en ondervlakken, of schroefdraad op alle vijf vlakken, inclusief de bodem. De voedingspoorten zijn verdeeld over meerdere vlakken van het lichaam, met een verstelbare positie door de afsluitplug te verplaatsen; aansluiting is daardoor mogelijk in drie richtingen voor de uitvoering met twee vingers en in twee richtingen voor de uitvoering met één vinger. Een slaginsteller, eveneens als optie verkrijgbaar (suffix A), maakt het mogelijk de ingetrokken positie van elke zuigerstang nauwkeurig af te stellen. Bovendien kan een positiedetector rechtstreeks in een daarvoor bestemde groef in het lichaam worden gemonteerd.
Specificaties:
- Beschikbare boringen: ø 8, ø 12, ø 20, ø 25 en ø 32 mm.
- Medium: perslucht.
- Gebruiksdruk: van 0,2 tot 0,7 MPa.
- Omgevingstemperatuur en mediumtemperatuur: van -10 °C tot 60 °C (zonder risico op bevriezing).
- Smering: zonder smering (levenslang ingevet in de fabriek).
- Werkingstype: dubbelwerkend.
- Tolerantie op de slag: +1/0 mm.
- Standaardslag, uitvoering met twee vingers: gelijk aan de boring, dus van 8 mm (ø8) tot 32 mm (ø32).
- Standaardslag, uitvoering met één vinger: van 10 tot 20 mm (ø8), van 10 tot 30 mm (ø12 en ø20), van 30 tot 50 mm (ø25 en ø32).
- Diameter van de zuigerstang: van 4 mm (ø8) tot 12 mm (ø32).
- Zuigeroppervlak: van 50 mm² (ø8) tot 804 mm² (ø32).
- Theoretische uitgaande kracht: van 10 N (ø8 bij 0,2 MPa) tot 563 N (ø32 bij 0,7 MPa).
- Theoretische ingaande kracht: van 7 N (ø8 bij 0,2 MPa) tot 484 N (ø32 bij 0,7 MPa).
- Massa: van 62 g tot 2 650 g, afhankelijk van model en boring.
- Instelbereik van de slaginsteller (optie, alleen instelling van de terugslag): van 4 mm (ø8) tot 20 mm (ø32).
- Belangrijkste materialen: lichaam en vingers in hard geanodiseerde aluminiumlegering, nok en rolhouder in roestvast staal, rollen in warmtebehandeld koolstof-chroomstaal met hoog koolstofgehalte, aanslagen in urethaan, afdichtingen in NBR.
- Pneumatische aansluiting: M3-schroefdraad (ø8), M5-schroefdraad (ø12 tot ø25) of Rc 1/8-opening (ø32), met afsluitplug op de ongebruikte openingen.
- Positiedetector (optioneel): statische detector met 3-draads- of 2-draadsuitgang, directe montage in een groef van het lichaam.
Kenmerken:
Het assortiment bestaat uit twee configuraties. De uitvoering met twee vingers scheidt en transporteert elk onderdeel dankzij een eenvoudige verdeler: terwijl één vinger zich volledig uitschuift, trekt de lucht de tweede vinger naar binnen, volgens een cyclus van invoeren, scheiden en vervolgens ontgrendelen, gestuurd door een nokmechanisme. De uitvoering met één vinger biedt daarentegen een instelbare werksnelheid en montagepositie, afhankelijk van de afmetingen van het onderdeel en de hanteringsomstandigheden.
Een compensatiemechanisme scheidt de vingers van de zuiger: het beschermt de zuiger en de afdichtingen tegen excentrische belastingen en maakt het mogelijk een vinger te vervangen zonder de volledige cilinder te demonteren. Een afstrijker (suffix S), optioneel verkrijgbaar, beperkt het binnendringen van stof en beschermt de interne componenten.
De montage kan in twee richtingen worden uitgevoerd, hetzij via doorlopende gaten aan de voorzijde, hetzij via getapte gaten in het lichaam, en er zijn drie uitvoeringen van de vingers beschikbaar: standaardmodel, schroefdraad op de boven- en ondervlakken, of schroefdraad op alle vijf vlakken, inclusief de bodem. De voedingspoorten zijn verdeeld over meerdere vlakken van het lichaam, met een verstelbare positie door de afsluitplug te verplaatsen; aansluiting is daardoor mogelijk in drie richtingen voor de uitvoering met twee vingers en in twee richtingen voor de uitvoering met één vinger. Een slaginsteller, eveneens als optie verkrijgbaar (suffix A), maakt het mogelijk de ingetrokken positie van elke zuigerstang nauwkeurig af te stellen. Bovendien kan een positiedetector rechtstreeks in een daarvoor bestemde groef in het lichaam worden gemonteerd.
Specificaties:
- Beschikbare boringen: ø 8, ø 12, ø 20, ø 25 en ø 32 mm.
- Medium: perslucht.
- Gebruiksdruk: van 0,2 tot 0,7 MPa.
- Omgevingstemperatuur en mediumtemperatuur: van -10 °C tot 60 °C (zonder risico op bevriezing).
- Smering: zonder smering (levenslang ingevet in de fabriek).
- Werkingstype: dubbelwerkend.
- Tolerantie op de slag: +1/0 mm.
- Standaardslag, uitvoering met twee vingers: gelijk aan de boring, dus van 8 mm (ø8) tot 32 mm (ø32).
- Standaardslag, uitvoering met één vinger: van 10 tot 20 mm (ø8), van 10 tot 30 mm (ø12 en ø20), van 30 tot 50 mm (ø25 en ø32).
- Diameter van de zuigerstang: van 4 mm (ø8) tot 12 mm (ø32).
- Zuigeroppervlak: van 50 mm² (ø8) tot 804 mm² (ø32).
- Theoretische uitgaande kracht: van 10 N (ø8 bij 0,2 MPa) tot 563 N (ø32 bij 0,7 MPa).
- Theoretische ingaande kracht: van 7 N (ø8 bij 0,2 MPa) tot 484 N (ø32 bij 0,7 MPa).
- Massa: van 62 g tot 2 650 g, afhankelijk van model en boring.
- Instelbereik van de slaginsteller (optie, alleen instelling van de terugslag): van 4 mm (ø8) tot 20 mm (ø32).
- Belangrijkste materialen: lichaam en vingers in hard geanodiseerde aluminiumlegering, nok en rolhouder in roestvast staal, rollen in warmtebehandeld koolstof-chroomstaal met hoog koolstofgehalte, aanslagen in urethaan, afdichtingen in NBR.
- Pneumatische aansluiting: M3-schroefdraad (ø8), M5-schroefdraad (ø12 tot ø25) of Rc 1/8-opening (ø32), met afsluitplug op de ongebruikte openingen.
- Positiedetector (optioneel): statische detector met 3-draads- of 2-draadsuitgang, directe montage in een groef van het lichaam.
Scheiderserie mis
Sterke punten
- Het compensatiemechanisme beschermt de zuiger en de afdichtingen tegen excentrische belastingen en maakt vervanging van een vinger mogelijk zonder volledige demontage.
- De zelfvergrendeling via de nok voorkomt dat een onderdeel per ongeluk loskomt tussen twee scheidingscycli.
- De optionele afstrijker beperkt het binnendringen van stof en verlengt de levensduur van de interne componenten.
- De drie uitvoeringen van de vingers en de twee montage-richtingen vergemakkelijken de integratie in bestaande installaties.
- De optionele slaginsteller maakt een nauwkeurige instelling van de ingetrokken positie van elke stang mogelijk, zonder ingrijpende interventie.
- De werking zonder smering vermindert de periodieke onderhoudswerkzaamheden.
- De zelfvergrendeling via de nok voorkomt dat een onderdeel per ongeluk loskomt tussen twee scheidingscycli.
- De optionele afstrijker beperkt het binnendringen van stof en verlengt de levensduur van de interne componenten.
- De drie uitvoeringen van de vingers en de twee montage-richtingen vergemakkelijken de integratie in bestaande installaties.
- De optionele slaginsteller maakt een nauwkeurige instelling van de ingetrokken positie van elke stang mogelijk, zonder ingrijpende interventie.
- De werking zonder smering vermindert de periodieke onderhoudswerkzaamheden.
Toepassingen
Dit MIW/MIS-assortiment vindt zijn plaats op geautomatiseerde onderdelenaanvoerlijnen, waar het zorgt voor het enkelvoudig oppakken van een continue onderdelenstroom voordat deze naar een stroomafwaarts station wordt overgebracht. Het wordt typisch geïnstalleerd aan de uitgang van triltransporteurs, opslagmagazijnen of trechters, in werkplaatsen voor assemblage, verpakking of sortering van kleine mechanische onderdelen.
De uitvoering met twee vingers is geschikt voor stromen waarbij een continue transportbeweging van elk onderdeel vereist is, terwijl de uitvoering met één vinger zich aanpast aan de cyclustijden en montageposities die variëren naargelang de grootte van het te hanteren onderdeel. De vijf beschikbare boringmaten maken het mogelijk de cilinder te dimensioneren volgens de massa van de te scheiden onderdelen en de toelaatbare zijbelasting tijdens bedrijf.
De uitvoering met twee vingers is geschikt voor stromen waarbij een continue transportbeweging van elk onderdeel vereist is, terwijl de uitvoering met één vinger zich aanpast aan de cyclustijden en montageposities die variëren naargelang de grootte van het te hanteren onderdeel. De vijf beschikbare boringmaten maken het mogelijk de cilinder te dimensioneren volgens de massa van de te scheiden onderdelen en de toelaatbare zijbelasting tijdens bedrijf.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | mis |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,63 excl. BTW
/ stuk
€ 202,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen