FESTO KANAALSCHEIDING VABD-S6-1-P1-C 539227
Scheidingselement VABD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABD-S6-1-P1-C
Rubix:05110958
Fabrikant:539227
EAN:4052568049959

Documenten
Productdetails : FESTO KANAALSCHEIDING VABD-S6-1-P1-C 539227
Kanaalscheiding VABD-S6-1-P1-C voor ventieleiland VTSA, ISO plug-in. Corrosiebestendigheidsklasse KBK=0, Productgewicht=43 g, Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal scheidingsplaat=(* Staal, * NBR)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 140x3x65 mm |
| Logistiek gewicht | 47,01 g |
| Type | kanaalscheiding |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,57 excl. BTW
/ stuk
€ 11,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen