FESTO KANAALSCHEIDING VABD-S6-1-P3-C 539228

Scheidingselement VABD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABD-S6-1-P3-C
Rubix:05110962
Fabrikant:539228
EAN:4052568007096
FESTO KANAALSCHEIDING VABD-S6-1-P3-C 539228
Technische samenvatting
Typekanaalscheiding
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KANAALSCHEIDING VABD-S6-1-P3-C 539228


Kanaalscheiding VABD-S6-1-P3-C voor ventieleiland VTSA, ISO plug-in. Corrosiebestendigheidsklasse KBK=0, Productgewicht=57 g, Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal scheidingsplaat=(* Staal, * NBR)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht60 g
Typekanaalscheiding
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,57 excl. BTW
/ stuk
11,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen