PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 125-1,0 A60 P PSF-INOX
Schijfsnijder EH / EHT PSF-INOX
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:EHT 125-1,0 PSF STEELOX
Rubix:23087216
Fabrikant:61721100
EAN:4007220560372




Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 125-1,0 A60 P PSF-INOX
Schijfdikte 1,9/1,6/1,0 mm voor snel snijden, comfortabel en met weinig bramen Schijfdikte 2,5/2,4 mm voor universeel snijwerk Schijfdikte 3,2 mm voor maximale levensduur en hoge zijwaartse stabiliteit Geschikt voor haakse slijpmachines van alle vermogenscategorieën Gebruik van grote aanspanningsschilden (SFS 76, pagina 48) verhoogt zijdelingse stabiliteit en garandeert precieze aandrijving van de schijf, met name voor dunne snijschijven in een platte uitvoering van Ø 178 en 230 mm Schuren: korund A Gemaakt zonder toevoeging van vulproducten gemaakt van ijzer, chloor of zwavel. Universeel middelhard gereedschap met hardheid P (INOX) met een hoge snij-efficiëntie en een goede levensduur voor snijden zonder verwarming.
Sterke punten
PFERD-prestaties voor snijden zonder opwarmen met een hoog verwijderingsvermogen voor materiaal en een goede levensduur. Gemaakt zonder de toevoeging van vulproducten die ijzer, chloor of zwavel bevatten.
Toepassingen
Het snijden van vellen, profielen en vaste materialen. Geschikt voor haakse slijpmachines van alle vermogenscategorieën. Schuren: korund A.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | het snijden van vellen, profielen en vaste materialen |
| Vorm | 41 |
| Korrel | 60 |
| Max. toerental | 79,85 m/s |
| Serie | universal line psf |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,68 excl. BTW
/ stuk
€ 2,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden