Referenties
Siemens:5SY4216-7
Rubix:A0598635
EAN:4001869181660

Productdetails : SIEMENS ZEKERINGAUTOMAAT 400V 10KA 2-POLIG 16A 5SY4216-7
Siemens stroomonderbreker.
Overstroomschakelaar 400 V 10 kA, 2-polig, C, 16 A, diepte=70 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 400 V |
| Stroomsterkte | 16 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,99 excl. BTW
/ stuk
€ 107,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
