Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:432923
Rubix:04150124
Fabrikant:432923

Documenten
Productdetails : SIMRIT BALG V6-89
Enkele balg V6 00089 45 NBR 670
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 52 mm |
| Materiaal | 45 nbr 670 |
| Minimumlengte | 3 mm |
| Maximumlengte | 95 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,71 excl. BTW
/ stuk
€ 64,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
