3M PROTECTA VALLIJN SANCHOC KERNMANTEL ENKEL TOT 200M AE525
Schokabsorberende lanyard
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:AE525
Rubix:A0615346
Fabrikant:7012791042

Documenten
Productdetails : 3M PROTECTA VALLIJN SANCHOC KERNMANTEL ENKEL TOT 200M AE525
Gebruik 3M Protecta schokabsorberende kernmantel touwkoorden met een 3M valbeveiligingsharnas als onderdeel van een compleet valbeveiligingssysteem. Het energieabsorberende valbeveiligingskoord vangt uw val veilig op. De scheurweb-energieabsorber vermindert de krachten op uw lichaam tot <6 kN in geval van een val
Sterke punten
•Gebruik 3M Protecta schokabsorberende kernmantel touw lanyards met een 3M valbeveiligingsharnas als onderdeel van een compleet valbeveiligingssysteem
Energieabsorberende valbeveiligingslanyard vangt uw val veilig op
De energie die door het scheurweb wordt geabsorbeerd, vermindert de krachten op uw lichaam tot <6 kN in geval van een val
10,5 mm duurzaam kernmantel touw materiaal voor een lange levensduur van het product
Enkel been
Energieabsorberende valbeveiligingslanyard vangt uw val veilig op
De energie die door het scheurweb wordt geabsorbeerd, vermindert de krachten op uw lichaam tot <6 kN in geval van een val
10,5 mm duurzaam kernmantel touw materiaal voor een lange levensduur van het product
Enkel been
Toepassingen
Bouw; Algemene industrie; Transport; Nutsbedrijven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2 m |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Type | schokabsorberende leeflijn |
| Materiaal | polyester (draad) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,70 excl. BTW
/ stuk
€ 63,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen