Referenties
Festo:DYSD-Q11-8-8-Y1F-L-Y9
Rubix:A0377532
Fabrikant:8161523
EAN:4052568597313

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYSD-Q11-8-8-Y1F-L-Y9 8161523
DYSD-Q11-8-8-Y1F-L-Y9 SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m12x1 |
| Totale lengte | 65,4 mm |
| Slag van de Cilinder | 8 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 6 nm |
| Max. Geabsorbeerde energie / uur | 18000 Nm³/h |
| Max. Effectieve massa | 8 kg |
| Max Impact snelheid | 1 m/s |
| Materiaal mantel | staal |
| Mantellengte | 52,4 mm |
| Bouwvorm | hydraulische schokdemper (zelfinstellend, via schroefdraad/contramoer) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,74 excl. BTW
/ stuk
€ 186,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen