Referenties
Festo:DYEF-G8-M4-Y1-F1A
Rubix:A0369246
Fabrikant:8131070
EAN:4052568562083

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYEF-G8-M4-Y1-F1A 8131070
DYEF-G8-M4-Y1-F1A SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m4 |
| Slag van de Cilinder | 0,9 mm |
| Max. Effectieve massa | 0,005 kg |
| Materiaal mantel | staal |
| Bouwvorm | long version (dyef-g8-...-y1) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,41 excl. BTW
/ stuk
€ 21,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen