FESTO SCHOKDEMPER DYSS-3-4-Y1F-G2 8111390

Schokdemper

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DYSS-3-4-Y1F-G2
Rubix:A0251667
Fabrikant:8111390
EAN:4052568568931
FESTO SCHOKDEMPER DYSS-3-4-Y1F-G2 8111390

Technische samenvatting

Schroefdraadg 2 in
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYSS-3-4-Y1F-G2 8111390


Sterke punten

-Hydraulische schokdemper met trajectgestuurde stroomregelingsfunctie
Snel stijgende dempingskrachtcurve
Korte dempingsslag
Geschikt voor trillingsarme werking
Niet geschikt voor roterende aandrijvingen
Onderhoudsvrij
Metalen eindpositie op de behuizing
Doorlopende montagedraad met inwendige zeskant
DYSS-. . . -F1A: aanbevolen voor productiefaciliteiten voor de fabricage van lithium-ionbatterijen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadg 2 in
Slag van de Cilinder4 mm
Max. Effectieve massa1 kg
Max Impact snelheid1 m/s
53,72 excl. BTW
/ stuk
65,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen