FESTO SCHOKDEMPER YSRW-DGC-8 540344

YSRW Schokdemper

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:YSRW-DGC-8
Rubix:05098269
Fabrikant:540344
EAN:4052568178925
FESTO SCHOKDEMPER YSRW-DGC-8 540344

Technische samenvatting

Schroefdraadm12x1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER YSRW-DGC-8 540344


schokbreker YSRW-DGC-8 voor lineaire aandrijving DGC-G. Grootte = 8, Demping = (*zelfregelend, *zacht kenmerk), Bevestigingspositie = willekeurig, Positiedetectie = nee, Max. slagsnelheid = 2 m/s

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm12x1
Slag van de Cilinder14 mm
Max. Geabsorbeerde energie per cyclus4 nm
Max. Geabsorbeerde energie / uur21000 Nm³/h
Max. Effectieve massa10 kg
Max Impact snelheid2 m/s
Aangepaste tariefcode84123100
81,59 excl. BTW
/ stuk
98,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen