Referenties
Festo:DYSS-4-4-Y1F-G2
Rubix:A0251666
Fabrikant:8111391
EAN:4052568561147




Documenten
Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYSS-4-4-Y1F-G2 8111391
Sterke punten
-Hydraulische schokdemper met trajectgestuurde stroomregeling
Snel stijgende dempingskrachtcurve
Korte dempingsslag
Geschikt voor trillingsarme werking
Niet geschikt voor roterende aandrijvingen
Onderhoudsvrij
Metalen eindstand op de behuizing
Doorlopende montagedraad met inwendige zeskant
Snel stijgende dempingskrachtcurve
Korte dempingsslag
Geschikt voor trillingsarme werking
Niet geschikt voor roterende aandrijvingen
Onderhoudsvrij
Metalen eindstand op de behuizing
Doorlopende montagedraad met inwendige zeskant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | g 2 in |
| Slag van de Cilinder | 4 mm |
| Max. Effectieve massa | 1,7 kg |
| Max Impact snelheid | 1 m/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,70 excl. BTW
/ stuk
€ 67,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen