Referenties
Milwaukee:4932500302
Rubix:A0767781
Fabrikant:4932500302
EAN:4058546616045
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 36 X 46 MM 4932500302
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY steel (Chrome-Molybdenum) is high quality alloy steel which provides ultimate strength and durability. Best fitting thanks to 6 gripping points. Non-slip hex geometry to prevent socket and fastener rounding. Stamped and ink filled diameter markings and laser etched part number for wear resistance. Dual hole design and groove for security accessories.
Milwaukee SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagnussocket (1/2") voor sterke, duurzame montage. Met 6 grijppunten, niet-slip 6-kant en diepe wandconstructie voor uitstekende clearance.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 47 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Mantellengte | 29 mm |
| Bouwvorm | 6-kant (hex) slagnussocket (impact duty) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,54 excl. BTW
/ stuk
€ 27,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen

