Referenties
Festo:DYEF-G8-M10-Y1F
Rubix:A0369222
Fabrikant:8160238
EAN:4052568586126

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYEF-G8-M10-Y1F 8160238
DYEF-G8-M10-Y1F SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m10x1 |
| Totale lengte | 41 mm |
| Slag van de Cilinder | 3,7 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 0,06 nm |
| Max. Effectieve massa | 0,19 kg |
| Max Impact snelheid | 0,8 m/s |
| Materiaal mantel | staal |
| Mantellengte | 13 mm |
| Bouwvorm | schokdemper met schroefhuls (huls met schroefdraad) en interne zeskant |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,87 excl. BTW
/ stuk
€ 38,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen