Referenties
Festo:DYEF-G8-S-M10-Y1
Rubix:A0369229
Fabrikant:8159474
EAN:4052568585358

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYEF-G8-S-M10-Y1 8159474
DYEF-G8-S-M10-Y1 SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m10x1 |
| Totale lengte | 22,8 mm |
| Slag van de Cilinder | 1 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 0,25 nm |
| Max. Effectieve massa | 0,78 kg |
| Max Impact snelheid | 0,8 m/s |
| Materiaal mantel | staal |
| Mantellengte | 1 mm |
| Bouwvorm | short (s) uitvoering; interne zeskant (y1) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,30 excl. BTW
/ stuk
€ 25,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen