Referenties
Festo:DYEF-G8-S-M12-Y1
Rubix:A0369228
Fabrikant:8159475
EAN:4052568585365

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYEF-G8-S-M12-Y1 8159475
DYEF-G8-S-M12-Y1 SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m12x1 |
| Totale lengte | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 1,2 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 0,35 nm |
| Max. Effectieve massa | 0,8 kg |
| Max Impact snelheid | 0,8 m/s |
| Materiaal mantel | staal |
| Mantellengte | 15 mm |
| Bouwvorm | schokdemper (dyef-g8-s-...-y1) – short version; montage via schroefdraadhuls |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,88 excl. BTW
/ stuk
€ 26,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen