Referenties
Festo:DYEF-G8-S-M5-Y1
Rubix:A0369232
Fabrikant:8159471
EAN:4052568585327

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYEF-G8-S-M5-Y1 8159471
DYEF-G8-S-M5-Y1 SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m5x0,5 |
| Totale lengte | 14,5 mm |
| Slag van de Cilinder | 1,5 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 0,05 nm |
| Max Impact snelheid | 0,8 m/s |
| Materiaal mantel | staal |
| Mantellengte | 1,8 mm |
| Bouwvorm | schokdemper (korte uitvoering) met elastische dempingsringen/-platen aan beide uiteinden, zonder metalen vaste aanslag |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,36 excl. BTW
/ stuk
€ 14,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen