Referenties
Festo:DYSD-Q11-32-25-Y1F-S-Y9
Rubix:A0377523
Fabrikant:8161535
EAN:4052568597436

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYSD-Q11-32-25-Y1F-S-Y9 8161535
DYSD-Q11-32-25-Y1F-S-Y9 SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m37x1.5 |
| Totale lengte | 177 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 220 nm |
| Max. Geabsorbeerde energie / uur | 180000 Nm³/h |
| Max. Effectieve massa | 1,05 kg |
| Max Impact snelheid | 1 m/s |
| Materiaal mantel | staal |
| Mantellengte | 149 mm |
| Bouwvorm | zelfinstellende hydraulische schokdemper (enkelwerkend, duwend) voor montage met wartel/contramoer |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 469,74 excl. BTW
/ stuk
€ 568,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen