Referenties
Festo:DYSS-G8-7-5-Y1F-F1A
Rubix:A0369247
Fabrikant:8119984
EAN:4052568579005

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYSS-G8-7-5-Y1F-F1A 8119984
DYSS-G8-7-5-Y1F-F1A SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m10x1 |
| Totale lengte | 45,2 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 2 nm |
| Max. Geabsorbeerde energie / uur | 12000 Nm³/h |
| Max. Effectieve massa | 5,5 kg |
| Max Impact snelheid | 1,5 m/s |
| Materiaal mantel | staal |
| Mantellengte | 35,2 mm |
| Bouwvorm | hydraulische schokdemper, drukkend enkelwerkend |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,01 excl. BTW
/ stuk
€ 62,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen