FESTO SCHOKDEMPER DYSD-Q11-12-12-Y1F-Y9 8161525

SCHOKDEMPER

Zie technische informatie

Referenties

Festo:DYSD-Q11-12-12-Y1F-Y9
Rubix:A0377671
Fabrikant:8161525
EAN:4052568597337
FESTO SCHOKDEMPER DYSD-Q11-12-12-Y1F-Y9 8161525

Technische samenvatting

Schroefdraadm16x1
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYSD-Q11-12-12-Y1F-Y9 8161525


DYSD-Q11-12-12-Y1F-Y9 SCHOKDEMPER

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm16x1
Totale lengte89 mm
Slag van de Cilinder12 mm
Max. Geabsorbeerde energie per cyclus10 nm
Max. Geabsorbeerde energie / uur36000 Nm³/h
Max. Effectieve massa38,4 kg
Max Impact snelheid1 m/s
Materiaal mantelstaal
Mantellengte76 mm
Bouwvormzelfinstellende hydraulische schokdemper (drukkend, enkelwerkend); bevestiging met contramoer
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur0 °C
165,93 excl. BTW
/ stuk
200,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen