Referenties
Festo:DYEF-G8-M14-Y1-F1A
Rubix:A0369239
Fabrikant:8132356
EAN:4052568578534

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYEF-G8-M14-Y1-F1A 8132356
DYEF-G8-M14-Y1-F1A SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m14 |
| Slag van de Cilinder | 1,2 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 0,45 nm |
| Max Impact snelheid | 0,8 m/s |
| Materiaal mantel | staal |
| Mantellengte | 1,2 mm |
| Bouwvorm | mechanische schokdemper met elastische rubberbuffer (geen metalen vast aanslagblok); montage via schroefdraad-bus. |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,50 excl. BTW
/ stuk
€ 28,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen