Referenties
Festo:DYSS-7-5-Y1F-F1A
Rubix:A0717989
Fabrikant:8179968
EAN:4052568616687

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYSS-7-5-Y1F-F1A
DYSS-7-5-Y1F-F1A SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m10 x 1 |
| Totale lengte | 45,2 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 2 nm |
| Max. Geabsorbeerde energie / uur | 12000 Nm³/h |
| Max. Effectieve massa | 5,5 kg |
| Max Impact snelheid | 1,5 m/s |
| Materiaal mantel | staal |
| Mantellengte | 35,2 mm |
| Bouwvorm | met contramoer |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,07 excl. BTW
/ stuk
€ 73,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen