BAHCO SPANSCHROEF SCHOKDEMPER 22MM F19 BS100005
Schokdempergereedschapsset, 39-delig
Zie technische informatieReferenties
Bahco:BS100005
Rubix:A0771837
EAN:7314150232857

Productdetails : BAHCO SPANSCHROEF SCHOKDEMPER 22MM F19 BS100005
Universele spanschroef schokdemperset, 39-delig. Geschikt voor Mac Pherson schokdempers. Geschikt voor de meerderheid van de Europese voertuigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Aantal elementen | 39 |
| Afdruk | hex / allen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,08 excl. BTW
/ stuk
€ 18,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
