MECALINE INST. SCHOTDOORVOERKOPP. 6X1/4 853068
SCHOT VROUWELIJK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853068
Rubix:06260010
EAN:3660338092503

Documenten
Productdetails : MECALINE INST. SCHOTDOORVOERKOPP. 6X1/4 853068
Materiaal : messing en H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Profiel | inwendig |
| Aansluiting 2 | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,50 excl. BTW
/ stuk
€ 7,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden