Referenties
SMC:LQ1L35-M
Rubix:05291282

Documenten
Productdetails : SMC PFA L-FIT 3/8" X 8MM SL LQ1L35-M
De SMC high purity HYPER FITTING-serie LQ* voldoet aan de nieuwste eisen op het gebied van procesbesturing. Van het reinigen van onderdelen tot assemblage en verpakking, alle processen worden gecontroleerd op reinheid, en het gebruik van nieuwe PFA elimineert vrijwel volledig de vorming van deeltjes en TOC (totaal organisch koolstof), waardoor het met een gerust hart kan worden gebruikt voor de meest veeleisende toepassingen. Als de chemische samenstelling of de stroomvereisten tijdens het proces worden gewijzigd, maakt ons face seal-ontwerp een snelle verandering van slangen en/of slangdiameters mogelijk, met behulp van hetzelfde fittinglichaam.
•Fluorpolymeerfitting met hoge zuiverheid
•Schroefdraadverbinding
•Maximale werkdruk (bij 20°): 0,7 MPa
•Bedrijfstemperatuur: 0 tot 150 °C
•Diverse maatcombinaties beschikbaar
Model: LQ1L35 (schroefdraad 3/8", buismaat mm 8x6)
Leiding: M (buitendraad)
Schroefdraad: R, Rc
Verpakking: schone verpakking gelijk aan klasse M3.5
•Schroefdraadverbinding
•Maximale werkdruk (bij 20°): 0,7 MPa
•Bedrijfstemperatuur: 0 tot 150 °C
•Diverse maatcombinaties beschikbaar
Model: LQ1L35 (schroefdraad 3/8", buismaat mm 8x6)
Leiding: M (buitendraad)
Schroefdraad: R, Rc
Verpakking: schone verpakking gelijk aan klasse M3.5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x44x38 mm |
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Materiaal | pfa;ptfe (fittinglichaam) |
| Aansluiting 1 | 3/8 |
| Profiel | lq1l-m |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,93 excl. BTW
/ stuk
€ 33,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen