SMC SCHOTDOORVOER KOPPELING - KQ2E12-04N

Schotconnector - KQ2E

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2E12-04N
Rubix:05281386
Fabrikant:KQ2E12-04N
EAN:3618036067477
SMC SCHOTDOORVOER KOPPELING - KQ2E12-04N

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal
Aansluiting 112 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SCHOTDOORVOER KOPPELING - KQ2E12-04N


One-touch-fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik Geschikte slangen van Ø 2 tot Ø 16 Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2 Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C Met afdichtmiddel.

Sterke punten

Schotverbinding.Toepasselijke buitendiameter van slangen: ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Toepasselijke poortgrootte: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Materiaalc3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal
Aansluiting 112 mm
Profielkq2
Aansluiting 2r 1/2 in
Maximumtemperatuur60 °C
€ 60,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 73,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen