GEDORE SCHOTELTREKKER-SORTIMENT 1.38/3+1.38/DV+1.40/3 1.41/3
Schoteltrekker-sortiment 1.41
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.41/3
Rubix:10050137
Fabrikant:8110090
EAN:4036976103564



Documenten
Productdetails : GEDORE SCHOTELTREKKER-SORTIMENT 1.38/3+1.38/DV+1.40/3 1.41/3
• assortiment bestaande uit separatie-en trekapparaat met verlengstuk
• in stalen kist
Schoteltrekker-sortiment 1.38/3+1.38/DV+1.40/3 assortiment bestaande uit separatie-en trekapparaat met verlengstuk in stalen kist
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16000 g |
| Diepte | 305 mm |
| Extractievermogen | 8,5 t |
| Gebruik | voor het losmaken en trekken van (sterk) vastzittende onderdelen, zoals tapperollerlagers en binnenloopringen. |
| Diameter | 155 mm |
| Type | schoteltrekker-sortiment (scheidings- en trekapparaatset) |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 517,37 excl. BTW
/ stuk
€ 626,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
