Referenties
Bahco:4528K4
Rubix:10082474
EAN:7314151837693

Documenten
Productdetails : BAHCO TREKKERARMEN 50-450MM 4528K4
Hydraulische trekker met 3 armen - Heavy Duty. Deze trekker bereikt via een hydraulische drukcilinder een trekkracht van 15 t. bij een slag van ca. 12 mm. Buitenschroefdraad van de hydraulische spindel: R1" x 11. 4528K: Set van 3 reserve armen. 4528/B: Reserve klauw. 4533HP/S: Reserve male spindel, hydraulisch.
Sterke punten
•Extractor: 3 arm hydraulic - heavy duty
Due to a hydraulic cylinder, this puller reaches a pulling force of 15 t with a stroke
Hydraulic spindle male thread
Spare arms
Due to a hydraulic cylinder, this puller reaches a pulling force of 15 t with a stroke
Hydraulic spindle male thread
Spare arms
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6030 g |
| Aantal klauwen | 3 |
| Diepte | 335 mm |
| Extractievermogen | 15 t |
| Type | hydraulische trekkerarmenset (3 armen) – heavy duty (set reserve-armen) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,57 excl. BTW
/ stuk
€ 242,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
