Referenties
Spartex:RON2FLEX12/100
Rubix:08913292
Fabrikant:000137.00002.9120.000
EAN:4043952057513


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX ST VEERRING GOLF D137B M12
Golfvormige veerschijven D.12 - veerstaal DIN 137B - doos = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Type | spartex st veerring golf d137b m12 |
| Metrische diameter | M12 |
| Dikte | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,10 excl. BTW
/ stuk
€ 0,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen