Referenties
Vervangen ref.:RONCR45X22,4X1,25
Spartex:RONCR45X22,4X1,25EN
Rubix:08910814
Fabrikant:016983.00000.0452.212
EAN:4051427010994


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 22,4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 45 mm |
Productdetails : SPARTEX GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 45X22,4X1,25
Conische veeronderlegplaat D.22,4X45X1,25 - onbehandeld staal EN 16983
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 22,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 45x22,4x1,25 |
| Metrische diameter | M22 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,62 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 121,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
22,4 mm
Buitendiameter
45 mm
Norm
Type
spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 45x22,4x1,25
Metrische diameter
M22