VEERRING M/VLAKEIND D7980 M30
Veerring met vlakke einden voor cilinderschroef DIN 7980 Verenstaal DIN267-26
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37200.300.001
Rubix:08913322
EAN:8715492767028

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 44,1 mm |
Productdetails : VEERRING M/VLAKEIND D7980 M30
Veerring met vlakke einden voor cilinderschroef DIN 7980 Verenstaal DIN267-26
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 44,1 mm |
| Norm | DIN 7980 |
| Type | veerring m/vlakeind d7980 m30 |
| Metrische diameter | M30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,26 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 89,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
44,1 mm
Type
veerring m/vlakeind d7980 m30
Metrische diameter
M30