GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 63X31,0X2,5
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36307.661.025
Rubix:08910836
EAN:8715492760876

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 63 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 63X31,0X2,5
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 43,58 g |
| Binnendiameter | 31 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 63 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093 63x31,0x2,5 |
| Metrische diameter | M31 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,39 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 41,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
31 mm
Buitendiameter
63 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093 63x31,0x2,5
Metrische diameter
M31