Referenties
Spartex:RONDELASM18,2X8A2
Rubix:A0833787
Fabrikant:921728
EAN:4043377340153


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 18,2 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BORGSCHOTEL VEERRING TYPE M 9217 M140HVX8
SPARTEX RVS A2 BORGSCHOTEL VEERRING TYPE M 9217 M140HVX8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 18,2 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type | veerringen m |
| Metrische diameter | M8 |
| Dikte | 1,44 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 81,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen