GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 90X46X2,5
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36307.946.025
Rubix:08910853
EAN:8715492761064

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 46 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 130 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 90X46X2,5
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 86,7 g |
| Binnendiameter | 46 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093 90x46x2,5 |
| Metrische diameter | M46 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,35 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 24,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
46 mm
Buitendiameter
130 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093 90x46x2,5
Metrische diameter
M46