Referenties
Fabory:55443.100.001
Rubix:08257710
EAN:8715494043694

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 22,25 mm |
Productdetails : RVS A4 BORGSCHOTELVEER SK TYPE M M10
SK Borgschotelveer type M RVS A4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,900 g |
| Binnendiameter | 10,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 22,25 mm |
| Type | rvs a4 borgschotelveer sk type m m10 |
| Metrische diameter | M10 |
| Dikte | 1,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,02 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 343,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen