Referenties
Spartex:RONCR20X10,2X0,8A1
Rubix:0899114269
Fabrikant:2093220 102 08
EAN:4043377140531


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 20X10,2X0,8
SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 20X10,2X0,8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | conische veerringen |
| Metrische diameter | M10 |
| Dikte | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,42 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 16,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
10,2 mm
Buitendiameter
20 mm
Metrische diameter
M10