Referenties
Spartex:RONDELASM22,25X10A2
Rubix:A0833786
Fabrikant:9217210
EAN:4043377340078


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 22,25 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BORGSCHOTEL VEERRING TYPE M 9217 M140HVX10
SPARTEX RVS A2 BORGSCHOTEL VEERRING TYPE M 9217 M140HVX10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 22,25 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type | veerringen m |
| Metrische diameter | M10 |
| Dikte | 1,65 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,20 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 143,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen