ST SCHOTELVEERRING D6796 M4
Schotelveerring voor schroefdraadverbindingen DIN 6796 Verenstaal DIN267-26
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36270.040.001
Rubix:08911102
EAN:8715492758323

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 9 mm |
Productdetails : ST SCHOTELVEERRING D6796 M4
Schotelveerring voor schroefdraadverbindingen DIN 6796 Verenstaal DIN267-26
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,38 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 9 mm |
| Norm | DIN 6796 |
| Type | st schotelveerring d6796 m4 |
| Metrische diameter | M4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,65 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 11,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen